• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė X.L...SR-D, greitaeigės frezos, SC3025

Prekės Nr.: 221933 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    23,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW120508-SR-D
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis SC3025
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
Pastūma fz per dantį 0,3 mm - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221933 12
EAN / GTIN 4059782505711
Gamintojo numeris 5656214
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
260
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.