{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | XDLW120508-SR-D | |
| Tamaño de plaquita | 12 | |
| Tipo | FG | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Clase | SC3025 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio de programación para ap máx. | 2,5 mm | |
| Avance fz por diente | 0,3 mm - 2 mm | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 221933 12 | |
| EAN / GTIN | 4059782505711 | |
| Número del fabricante | 5656214 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |