{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | HAIMER MILL | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0100 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Koto ilgis LS | 42 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 10 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | 9,991 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | AlTiN | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 10 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | f9 | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 9,5 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 30 mm | |
| pečių ilgis | 38,5 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Centrinių pjūvių skaičius | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| kampinių konstrukcijų skaičius | 2 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| kampų nuožulos plotis | 0,2 mm | |
| kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 42 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 30 mm | |
| Bendras ilgis L | 82 mm | |
| Veikimo ilgis | 82 mm | |
| Svoris | 80 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Standartinės formos numeris | N | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); griovelių frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 10 mm; 30 mm |
| Produkto numeris | 220293 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002068322 | |
| Gamintojo numeris | 220293 10 |