Tornillo de amarre

Número de artículo: 219844
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de apriete
Perfil de accionamiento TORX® interior
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño accionamiento 15IP
Par de apriete máx. recomendado 3 Nm
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de rosca M
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 219844
EAN / GTIN 4045197300713
Número del fabricante 219844