Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219843
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 6 mm
Sriegių dydis d1 M2,5
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis 8IP
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas M
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219843
EAN / GTIN 4045197300706
Gamintojo numeris 219843