Vis de serrage

Réf.: 219843
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 6 mm
Taille de filetage d1 M2,5
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte 8IP
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Couple de serrage recommandé max. 1,2 Nm

Identification et classification

Référence article 219843
EAN / GTIN 4045197300706
Réf. fabricant 219843
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com