Pjovimo plokštelė Plotis1,5 mm UNI

Prekės Nr.: 218450 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas UNI
Kampo spindulys 0,15 mm
Ašmenys HM
Rūšis HB7535
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
Danga TiAlN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218450 UNI
EAN / GTIN 4045197648242

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
115
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
145
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai