{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 4 mm - 6 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Danga | TiCN | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
tinka sriegiams | M48×5; M64×6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Visas profilis | ne | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218124 4,0-6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245344 |