Menetmaró lapka 60°-os belső menethez 4,0-6,0 mm

Cikkszám: 218124 4,0-6,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 4 mm - 6 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Profilszög 60 fok
Lapkaméret 16 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,03 mm
Bevonat TiCN
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menet mérethez M48×5; M64×6
Vágóélek száma Z 1
Vágásirány jobbos és balos
Teljes profil nem
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218124 4,0-6,0
EAN / GTIN 4062406245344

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Lapkaméret 16.

Felhasználás:

60°-os metrikus belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN13). szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: