Keič. plokštelių sriegiklis 17/22 mm

Prekės Nr.: 218000 17/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 17 mm
Iškyšos ilgis L1 22 mm
Koto tipas Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 16
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Fiksavimo varžtas 279810 5
Drožlių griovelių skaičius 1
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218000 17/22
EAN / GTIN 4045197411822

Aprašymas

Paskirtis:

  • Cilindriniams vidiniams ir išoriniams sriegiams; kito sriegio žingsnio plokštelės ir laikikliai pagal užklausimą.
  • Skirta sriegio frezavimui kiaurose ir aklinose kiaurymėse.
  • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
  • Jokių problemų dėl drožlių, nes jos smulkios.
  • Maža pjovimo jėga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Veik.⌀ DW / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį