KOMET® keičiama plokštelė 14-6603

Prekės Nr.: 216770 14-6603

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 090204 EN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216770 14-6603
EAN / GTIN 4047109180086
Gamintojo numeris W30 14660.338425

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.
Laisvajam pjovimui yra numatyta papildoma nuožula. Kampas 15°.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai