Griovelių freza 90° 16/2 mm

Prekės Nr.: 215800 16/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 10,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215800 16/2
EAN / GTIN 4045197702661

Aprašymas

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.
  • Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.
  • Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį