GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC 80/10 mm

Prekės Nr.: 215575 80/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
⌀ D3 77 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 157 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,8 mm
Nuožulos kampas αmax 0,23 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 74,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215575 80/10
EAN / GTIN 4045197409409

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamoms plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį