Keičiama frezavimo plokštelė SOET 083604 PDER, Softcut® HSI frezoms, HU7810

Prekės Nr.: 214914 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,58 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,65 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
923 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOET 083604 PDER
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Gamintojo numeris 214914 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
650
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.