Frees-wisselplaat SOET 083604 PDER, voor Softcut® HSI, HU7810

Artikelnummer: 214914 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,58 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,65 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOET 083604 PDER
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214914 ALU
EAN/GTIN 4045197706607
Nummer fabrikant 214914 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
650
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten