GARANT Softcut HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

Prekės Nr.: 214906 40/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto forma su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 0836..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214906 40/4
EAN / GTIN 4045197674456
Gamintojo numeris 214906 40/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvėjimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.
Tiksliems 90° kampams formuoti prašome pasirinkti ap = 6 mm.