{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Softcut® | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | su tvirtinimo kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 214855 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197549891 | |
| Gamintojo numeris | 214855 50/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |