SEMT 1305 AGSR ST1400

Prekės Nr.: 213577 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
981 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEMT 1305 AGSR
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213577 ST1400
EAN / GTIN 4045197941039

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai