Plaquette de fraisage SEMT 1305 AGSR, pour fraises à surfacer hautes performances Softcut® 45, HB7510

Réf.: 213577 ST1400
Remise
11,89 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,06 € 11,89 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,55 € 9,90 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 225 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEMT 1305 AGSR
Type ST1400
Nuance HB7510
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213577 ST1400
EAN / GTIN 4045197941039
Réf. fabricant 213577 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés