{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Hi5 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 40 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 | 16 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Bendras ilgis L | 40 mm | |
| Produkto rūšis | kopijavimo freza | |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | POMX 0704.. | |
| pjovimo gylis maks. L2 | 1,4 mm |
| Produkto numeris | 213210 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197783547 | |
| Gamintojo numeris | 213210 40/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |