XDPT 120408 ER INOX

Prekės Nr.: 212984 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
620 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPT 120408 ER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
Pastūma fz per dantį 1,07 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212984 INOX
EAN / GTIN 4045197812698

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
110
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai