Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 16 mm, kopijavimo frezoms

Prekės Nr.: 212660 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    53,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    44,50 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOG
Gamintojo pavadinimas HOG-2126xx16
Bazinė forma apvalūs
Pjovimo plokštelės storis 4 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 16 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 8 mm
Kampo spindulys 8 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 12 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 16 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7810
Danga be dangos
Rūšis HU7810
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Svoris 6 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212660 ALU
EAN / GTIN 4045197712417
Gamintojo numeris 212660 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.