{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 94 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,02 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 39,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.10T3M0T | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212009 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576578 |