{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 74 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 5,65 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 30,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VCG. 2205 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
Produkto numeris | 211813 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197715098 |