• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

PKD freza su vidiniu aušinimu su dešinine spirale, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Prekės Nr.: 209801 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga PKD
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Tolerancijos klasė h10
Pjovimo gylis maks. L2 1,5 mm; 2,5 mm
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Įrankio medžiaga DP
Iškyšos ilgis A 23 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas PKD-Fräser mit Innenkühlung
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 43 mm
Koto tipas HA
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PKD
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 2,8 mm
galvutės ilgis L3 15 mm
Pečių ilgis 15 mm
ISO frezos tipas H
Atbulinės eigos kampas 2 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Perėjimo kampas α 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 0 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 15 mm
Veikimo ilgis 60 mm
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,3 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209801 3
EAN / GTIN 4062406765149
Gamintojo numeris 209801 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2000
Al >10 % Si
N
1500
PMMA, akrilas
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši PKD freza, skirta maksimaliam našumui apdirbant metalą.
Ašies kampas teigiamas. α = 2°.
Traukiamas pjūvis standartiniam naudojimui.