PKD glodalo s unutarnjim hlađenjem vlačni rez, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Artikl br.: 209801 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: PKD
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 2
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka PKD
Rezni materijal PKD
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 2
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da
Duljina rezne oštrice Ls 2,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 15 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm
Ukupna duljina L 60 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu 0,01 mm
Posmak fz za glodanje utora u grafitu 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu 0,02 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,05 mm
Prsten u boji Žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 209801 3
EAN / GTIN 4062406765149
Broj proizvođača 209801 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
2400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
2000
Aluminij > 10% Si
N
1500
PMMA akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovito PKD glodalo za najstrože zahtjeve kod strojne obrade.
Aksijalni kut pozitivan. α = 2°.
Vlačni rez za normalnu primjenu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu