{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Diabolo | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
| Spindulys R | 1,25 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,019 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,019 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
| Produkto numeris | 207476 2,5/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197600677 | |
| Gamintojo numeris | 207476 2,5/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |