• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM sferinė freza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Prekės Nr.: 207154 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 245 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis apvalaus profilio freza
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
Spindulys R 3 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 10 mm; 0,3 mm
Iškyšos ilgis A 18,89 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė h10
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 84,11 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Vollradiusfräser
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 10 mm
Pečių ilgis 10 mm
ISO frezos tipas K
Atbulinės eigos kampas 6 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 16 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 18,849 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 10 mm
Veikimo ilgis 0 mm
Sūkių skaičius maks. 80 min-1
Svoris 30 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas be
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207154 6
EAN / GTIN 4062406264901
Gamintojo numeris 207154 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
50
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 207155.