{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00500105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0050 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 5 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 5 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 9 mm | |
| Galvutės ilgis | 0 mm | |
| ISO frezos tipas | apvalaus profilio freza | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 2 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 2,5 mm | |
| Spindulys | 2,5 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 47 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 9 mm | |
| Bendras ilgis | 75 mm | |
| Veikimo ilgis | 47 mm | |
| Svoris | 19 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; profilių freza | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | apvalaus profilio freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 9 mm; 0,25 mm |
| Produkto numeris | 207155 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197126559 | |
| Gamintojo numeris | 207155 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |