{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | gilinimo freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
| Spindulys R | 1,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Iškyšos ilgis A | 9 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Feed rate per tooth side milling fz | 0,011 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant | 0,15 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 5 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Cutting width max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 6 | |
| Koto ilgis LS | 36,6 mm | |
| Feed rate per tooth copy milling fz | 0,013 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Vollradiusfräser | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos); K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 2,9 mm | |
| Pečių ilgis | 9 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys R | 1,5 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Įrankių naudojimo grupė | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Feed rate per tooth in | plienas < 900 N/mm2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Veikimo ilgis | 5 mm | |
| Svoris | 21 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Šoninių paviršių apdirbimas; Frezavimas kopijuojant |
| Produkto numeris | 207115 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197229502 | |
| Gamintojo numeris | 207115 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |