{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 10 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Koto ilgis LS | 39,7 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 6 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 10 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | f8 | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 14 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 14 mm | |
| pečių ilgis | 26 mm | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| kampo spindulys R | 5 mm | |
| spindulys R | 5 mm | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 28 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 14 mm | |
| Bendras ilgis L | 66 mm | |
| Veikimo ilgis | 14 mm | |
| Svoris | 78 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | apvalaus profilio freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 14 mm; 0,5 mm |
| Produkto numeris | 207115 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197229557 | |
| Gamintojo numeris | 207115 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |