Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM labai tiksli sferinė freza, ZOX, ⌀ DC: 3mm

Prekės Nr.: 207095 3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207095 3
EAN / GTIN 4045197454584
Gamintojo numeris 207095 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tiksli sferinė freza − spindulio ⌀ ir formos paklaida išlieka µm ribose.
Tolerancija:
  • Nominalaus ⌀ dydis: DC = −0,007 mm / +0,002 mm.
  • Pjovimo briaunos spindulys: Spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus detalės geometriniam tikslumui.