Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM labai tiksli sferinė freza, ZOX, ⌀ DC: 4mm

Prekės Nr.: 207095 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207095 4
Gamintojo numeris 207095 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
800
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Al >10 % Si
N
400
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai tiksli sferinė frezaspindulio ⌀ ir formos paklaida išlieka µm ribose.
Tolerancija:
  • Nominalaus ⌀ dydis: DC = −0,007 mm / +0,002 mm.
  • Pjovimo briaunos spindulys: Spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus detalės geometriniam tikslumui.