{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Danga | TiSi | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206353 8/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197540263 | |
| Gamintojo numeris | 206353 8/0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |