{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Pro Inox | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
| Danga | AlCrN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,4 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206348 4/0,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197854780 | |
| Gamintojo numeris | 206348 4/0,4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |