{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | DLC | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 3 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 12 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
| Bendras ilgis L | 83 mm | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 12 mm; 26 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,32 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 38 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01201005 | |
| Laikiklio dydis | 0120 | |
| Koto ilgis LS | 45,6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Alu | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 11 mm | |
| Pečių ilgis | 36 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 42 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 60,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 000 min-1 | |
| Svoris | 103 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); frezavimas nupjaunant (FTR); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); valcavimas (FWA) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 3 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,32 mm |
| Produkto numeris | 205256 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406276973 | |
| Gamintojo numeris | 205256 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |