GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 204012 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
370 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 37 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 8 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Kaklo skersmuo 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 19 mm
Galvutės ilgis 19 mm
ISO frezos tipas G
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 45 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 7
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 2
Kampas / briauna 1; 2
Kampų nuožulos plotis 0,08 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 26 mm
Darbinės dalies ilgis 19 mm
Bendras ilgis 63 mm
Veikimo ilgis 19 mm
Svoris 43 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,08 mm
Pjovimo gylis maks. 19 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 204012 8
EAN / GTIN 4045197886606
Gamintojo numeris 204012 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
290
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
300
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą.
Glotniam kontūriniam frezavimui.
Titano ir titano lydiniams apdirbti.

Pastaba:

Galima galąsti nuo ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,1×D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską