• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 203072 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600100
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 41,1 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas M
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas K
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlCrN
Pjovimo briaunos skersmuo 5 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 0 mm
Pjovimo briaunos ilgis 13 mm
Galvutės ilgis 13 mm
Pečių ilgis 13 mm
ISO frezos tipas H
Atbulinės eigos kampas 3 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 8 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 38 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 21 mm
Darbinės dalies ilgis 13 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 57 mm
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. 13 mm; 7,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203072 5
EAN / GTIN 4062406565152
Gamintojo numeris 203072 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
265
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje esant labai didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui. Optimizuota priekinių pjovimo briaunų geometrija.

Paskirtis:

  • Ekscentrinis užgalandimas, optimali griovelių forma.
  • Dideli drožlialaužiai.
  • Drožlės pašalinamos dar efektyviau naudojant optimizuotą priekinių pjovimo briaunų geometriją.
  • Mažesnis nusidėvėjimas dėl stabilių pjovimo briaunų.