GARANT GreenPlus VHM kotinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 203055 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija GreenPlus
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 4 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Kaklo skersmuo 3,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 11 mm
Galvutės ilgis 11 mm
Pečių ilgis 17 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G2,5
Atbulinės eigos kampas 4 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 9 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 17,3 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 21 mm
Darbinės dalies ilgis 17 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 39 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 23,4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL)
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. 11 mm; 4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203055 4
EAN / GTIN 4067263135586
Gamintojo numeris 203055 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Skirti rupiajam ir glotniajam apdirbimui esant aukščiausioms pjovimo vertėms. Optimizuota šerdies forma užtikrina mažą vibraciją ir taip žymiai padidina atsparumą trūkiui. Naujoviška geometrija ir aukštos kokybės danga leidžia apdoroti skirtingas medžiagas, išlaikant aukštą atsparumą temperatūrai.

Privalumai:

Hoffmann Group frezų asortimente šiuo metu yra mažiausias specifinio produkto CO2išmetimas gaminant smulkiagrūdžio substrato strypus , taip sumažinant ekologinį pėdsaką, lyginant su iki šiol gamintais kietmetalio strypais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GreenPlus" Peržiūrėti viską