{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
| Bendras ilgis L | 82 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 202976 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197431325 | |
| Gamintojo numeris | 202976 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |