{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,15 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 60 HRC | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,045 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202976 16 | |
EAN / GTIN | 4045197431325 |