VHM freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 202548 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga ZOX
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 14 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 3,7 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,035 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,045 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202548 4
EAN / GTIN 4045197271754

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
240
CuZn
N
240
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta rupiojo apdirbimo freza be drožlialaužių griovelių.
Tvirta šerdis, dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.

Paskirtis:

Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį