{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | ZOX | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,7 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,035 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,045 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202548 4 | |
EAN / GTIN | 4045197271754 |