{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00601005 | |
| Tvirtinimo forma | su išilginiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 39,27 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 4 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kaklo skersmuo | 6 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11 mm | |
| Galvutės ilgis | 14 mm | |
| ISO frezos tipas | G | |
| Atbulinės eigos kampas | 6 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 3 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 3 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 3 | |
| Centrinių pjūvių skaičius | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 12,57 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampo spindulys | 0 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,18 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 21 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 11 mm | |
| Bendras ilgis | 57 mm | |
| Veikimo ilgis | 39 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| Svoris | 17 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 11 mm; 2 mm |
| Produkto numeris | 202299 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197866745 | |
| Gamintojo numeris | 202299 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |