HM-fräs 4 mm

Article no.: 202299 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
177 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 11 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,18 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202299 4
EAN / GTIN 4045197866745

Användningstabell

Aluminium, plast
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen