• A surcharge was added to this item price.

VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

Prekės Nr.: 202293 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 10 mm
Koto ilgis LS 38,626 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlCrN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 9 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė e8
Siaurėjimo skersmuo D1 8,8 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
galvutės ilgis L3 19 mm
pečių ilgis 32 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
atbulinės eigos kampas 6 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 3 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,1 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Veikimo ilgis 52 mm
Svoris 66 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. L2 19 mm; 9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202293 9
EAN / GTIN 4045197931283
Gamintojo numeris 202293 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 202320.