HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

Art.-nr.: 202293 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 38,626 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlCrN
Skærdiameter 9 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 8,8 mm
Skærlængde 19 mm
Hovedlængde 19 mm
Skulderlængde 32 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 32 mm
Nyttelængde 19 mm
Samlet længde 72 mm
Funktionslængde 52 mm
Vægt 66 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde maks. 19 mm; 9 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202293 9
EAN/GTIN 4045197931283
Producentnummer 202293 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 202320.