• A surcharge was added to this item price.

GARANT Master INOX VHM freza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

Prekės Nr.: 201647 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Inox
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master INOX VHM-Fraeser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 38 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 1 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė e8
pjovimo briaunos ilgis Lc 3 mm
ISO frezos tipas H
kokybės derinimas S/12000
atbulinės eigos kampas 4 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 12 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 44 laipsniai
kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,02 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 19 mm
Darbinės dalies ilgis L1 3 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Veikimo ilgis 13 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,02 mm
Pjovimo gylis maks. L2 3 mm; 0,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201647 1
EAN / GTIN 4062406112943
Gamintojo numeris 201647 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas naudojimui HPC srityje.
Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir karščio poveikiui.
Tinka naudoti esant dideliems pjovimo greičiams, taip pat gerai tinka ir Toolox®.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 201644.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Inox" Peržiūrėti viską