{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 8 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Koto ilgis LS | 44 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 8 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | e8 | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 27 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| atbulinės eigos kampas | 10 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 3 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| kampų nuožulos plotis | 0,2 mm | |
| kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 27 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 19 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Veikimo ilgis | 0 mm | |
| Svoris | 38 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 8 mm; 19 mm |
| Produkto numeris | 201310 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197863522 | |
| Gamintojo numeris | 201310 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |