Šiam produktui yra alternatyva

Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 11 mm

Prekės Nr.: 192650 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js12
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 11 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ js12
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,6 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,014 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192650 11
EAN / GTIN 4045197107527

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
78
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
29
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
14
Ketus (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais.
(Iki dyd. 20 – priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui).
Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.
Dyd. 6M - 25M − MID freza: konstrukciniai matmenys pagal gamyklinius standartus, kurie yra nuo DIN 844 trumpų iki DIN 844 ilgų.
Pigesnis pasirinkimas.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį